| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50018846 Herst.-Nr.: 827976-002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 500
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 827976-002, L30622-311
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, festplatte sata 500gb 3,5", festplatte sata 500gb, festplatte sata, 827976-002, L30622-311 |
| | |
| |