Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 636927-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 636927-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 636927-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 636927-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 636927-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 636927-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 636927-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 636927-001
Artikel-Nr.:
     532-50018866
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     634605-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 16
Bauform: 3,5"
P/N
634605-003, 636929-001
Kompatibilität
Compaq 6200 Pro Desktop, Compaq 8200 Elite All-in-One, Compaq Elite 8300 Desktop, Compaq Pro 6300 Microtower, Compaq Pro 6300 Small Form Factor, Pro 3330 Microtower
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.