Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
Dell PERC H740P Mini 8-CH 8GB SAS 12G PCI-E 0878M REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50018999
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
00878M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: ja
Datenübertragungsrate in MByte/s: 1200
max. Anzahl Peripheriegeräte: 32
PCI-Variante: PCI-E 3.1 x8
Puffergröße (MB): 8192
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
P/N
00878M, 0878M
Kompatibilität
PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R7415
Lieferumfang
inkl. RAID Batterie
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Komponenten
>
Controller
>
Raid-Controller
Weitere Suchbegriffe:
dell sas controller
,
sas controller
,
pcie sas controller
,
00878M
,
0878M
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,29*
€ 415,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen