Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS Backplane Power Cable 66cm RX2540 M1-M5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Backplane Power Cable 66cm Primergy RX2540 - T26139-Y3939-V503
Fujitsu SAS Backplane Power Cable 66cm Primergy RX2540 - T26139-Y3939-V503
Fujitsu SAS Backplane Power Cable 66cm Primergy RX2540 - T26139-Y3939-V503
Fujitsu SAS Backplane Power Cable 66cm Primergy RX2540 - T26139-Y3939-V503
Fujitsu SAS Backplane Power Cable 66cm Primergy RX2540 - T26139-Y3939-V503
Fujitsu SAS Backplane Power Cable 66cm Primergy RX2540 - T26139-Y3939-V503
Artikel-Nr.:
     532-50019254
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     T26139-Y3939-V503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
38041754
A3C40177567
A3C40177568
T26139-Y3939-V503
Technische Spezifikationen
Typ: Backplane Power Cable
Länge: 66 cm
Anschluss 1: 6-pin
Anschluss 2: 6-pin
P/N
38041754, A3C40177567, A3C40177568, T26139-Y3939-V503
Kompatibilität
Primergy RX2540 M1, Primergy RX2540 M2, Primergy RX2540 M4, Primergy RX2540 M5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.