Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI RAID-Controller MR SAS 9361-8i 8-CH SAS 12G PCI-E x8 - 03-25420-14B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSI RAID-Controller MR SAS 9361-8i 8-CH SAS 12G PCI-E x8 - 03-25420-14B
LSI RAID-Controller MR SAS 9361-8i 8-CH SAS 12G PCI-E x8 - 03-25420-14B
LSI RAID-Controller MR SAS 9361-8i 8-CH SAS 12G PCI-E x8 - 03-25420-14B
LSI RAID-Controller MR SAS 9361-8i 8-CH SAS 12G PCI-E x8 - 03-25420-14B
LSI RAID-Controller MR SAS 9361-8i 8-CH SAS 12G PCI-E x8 - 03-25420-14B
LSI RAID-Controller MR SAS 9361-8i 8-CH SAS 12G PCI-E x8 - 03-25420-14B
Artikel-Nr.:
     532-50019288
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     03-25420-14B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate in MByte/s: 1200
Low Profile: ja
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
Puffergröße (MB): 1024
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
HD Mini-SAS (SFF-8643) 4x int. 36-polig: 2
P/N
03-25420-14B, LSI 49571-13, MR SAS 9361-8i
Lieferumfang
inkl. Batterie, ohne Zubehör, ohne Slotblende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.