Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Streamer
>
Artikel
HP SCSI Bandlaufwerk ULTRIUM 1760 int LTO-4 HH MSL G3 REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50019340
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
695113-001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
streamer scsi lto intern
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Half Height
Datenübertragungsrate (SCSI): 320 Mbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 240 MBps
Datentransferrate nativ: 120 MBps
Interface: Ultra-320 SCSI LVD
Standard: LTO-Ultrium 4
Medien
Typ: LTO-Ultrium 3, 4
Kapazität nativ: 800 GB
Kapazität komprimiert: 1,6 TB
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 2
P/N
695113-001, AJ819B, EB659C
Kompatibilität
HP StorageWorks Autoloader 1/8 G2, HP StorageWorks MSL2024, HP StorageWorks MSL4048, HP StorageWorks MSL8096
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne SCSI Terminator
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Bandlaufwerk
>
Intern
>
LTO
Weitere Suchbegriffe:
lto bandlaufwerk
,
bandlaufwerk hp
,
695113-001
,
AJ819B
,
EB659C
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen