Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server-Netzteil System x3650 M5 900W - 00YJ983 00YJ973 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server-Netzteil System x3650 M5 900W - 00YJ983 00YJ973
Lenovo Server-Netzteil System x3650 M5 900W - 00YJ983 00YJ973
Lenovo Server-Netzteil System x3650 M5 900W - 00YJ983 00YJ973
Lenovo Server-Netzteil System x3650 M5 900W - 00YJ983 00YJ973
Lenovo Server-Netzteil System x3650 M5 900W - 00YJ983 00YJ973
Lenovo Server-Netzteil System x3650 M5 900W - 00YJ983 00YJ973
Artikel-Nr.:
     532-50019370
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00YJ973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik lenov...
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
High Efficiency: ja
Eingangsspannung: 200-240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 900 Watt
P/N
00YJ973, 00YJ983
Kompatibilität
Converged HX Series Type 8693, System x3500 M5, System x3650 M5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00YJ973, 00YJ983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.