Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DDR4 RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - 01PE569 4X77A13364 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DDR4 RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - 01PE569 4X77A13364
Lenovo DDR4 RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - 01PE569 4X77A13364
Lenovo DDR4 RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - 01PE569 4X77A13364
Lenovo DDR4 RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - 01PE569 4X77A13364
Lenovo DDR4 RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - 01PE569 4X77A13364
Lenovo DDR4 RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - 01PE569 4X77A13364
Artikel-Nr.:
     532-50019657
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01PE569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 32
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2666
Standard: PC4-2666V
Speicher Art: PC4-21333
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 19
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
01PE569, 4X77A13364, HMA84GR7AFR4N-VK, SM37A19022
Kompatibilität
Lenovo ThinkStation P920 Rack Workstation 7X06, Lenovo ThinkSystem SR630 7X01, Lenovo ThinkSystem SR630 7X02, Lenovo ThinkSystem SR650 7X05
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, 01PE569, 4X77A13364, HMA84GR7AFR4N-VK, SM37A19022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.