Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzwerkkarte I350-T2 2x 1GBps RJ-45 PCIe - 00YK612 7ZT7A00534 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Netzwerkkarte I350-T2 2x 1GBps RJ-45 PCIe - 00YK612 7ZT7A00534
Lenovo Netzwerkkarte I350-T2 2x 1GBps RJ-45 PCIe - 00YK612 7ZT7A00534
Lenovo Netzwerkkarte I350-T2 2x 1GBps RJ-45 PCIe - 00YK612 7ZT7A00534
Lenovo Netzwerkkarte I350-T2 2x 1GBps RJ-45 PCIe - 00YK612 7ZT7A00534
Lenovo Netzwerkkarte I350-T2 2x 1GBps RJ-45 PCIe - 00YK612 7ZT7A00534
Lenovo Netzwerkkarte I350-T2 2x 1GBps RJ-45 PCIe - 00YK612 7ZT7A00534
Artikel-Nr.:
     532-50019696
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00YK612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Netzwerk-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
PCI-Variante: PCI-E x4
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x4
Anschlüsse
RJ-45: 2
P/N
00YK612, 7ZT7A00534, AUZY
Kompatibilität
ThinkSystem SR150, ThinkSystem SR250, ThinkSystem SR250 V2, ThinkSystem SR530, ThinkSystem SR550, ThinkSystem SR570, ThinkSystem SR590, ThinkSystem SR630, ThinkSystem SR630 V2, ThinkSystem SR635, ThinkSystem SR645, ThinkSystem SR650, ThinkSystem SR650 V2, ThinkSystem SR655, ThinkSystem SR665, ThinkSystem SR670, ThinkSystem SR850, ThinkSystem SR850 V2, ThinkSystem SR850P, ThinkSystem SR860, ThinkSystem SR860 V2, ThinkSystem SR950, ThinkSystem ST250, ThinkSystem ST250 V2, ThinkSystem ST50, ThinkSystem ST50 V2, ThinkSystem ST550, ThinkSystem ST650 V2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00YK612, 7ZT7A00534, AUZY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.