Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server-Netzteil ThinkServer RD350 RD450 450W - 01YX286 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server-Netzteil ThinkServer RD350 RD450 450W - 01YX286
Lenovo Server-Netzteil ThinkServer RD350 RD450 450W - 01YX286
Lenovo Server-Netzteil ThinkServer RD350 RD450 450W - 01YX286
Lenovo Server-Netzteil ThinkServer RD350 RD450 450W - 01YX286
Lenovo Server-Netzteil ThinkServer RD350 RD450 450W - 01YX286
Lenovo Server-Netzteil ThinkServer RD350 RD450 450W - 01YX286
Artikel-Nr.:
     532-50019820
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01YX286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
Wiederaufbereitete IT Technik
server-netzteil 450w
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
Max. Ausgangsleistung: 450 Watt
P/N
01YX286
Kompatibilität
ThinkServer RD350, ThinkServer RD450, ThinkServer TS460
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik lenovo, 01YX286
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.