Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR4-RAM 8GB PC4-2666V ECC RDIMM 1R Hynix REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2666V ECC RDIMM 1R - 864706-591 1XD84AA HMA81GR7CJR8N-VK
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2666V ECC RDIMM 1R - 864706-591 1XD84AA HMA81GR7CJR8N-VK
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2666V ECC RDIMM 1R - 864706-591 1XD84AA HMA81GR7CJR8N-VK
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2666V ECC RDIMM 1R - 864706-591 1XD84AA HMA81GR7CJR8N-VK
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2666V ECC RDIMM 1R - 864706-591 1XD84AA HMA81GR7CJR8N-VK
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2666V ECC RDIMM 1R - 864706-591 1XD84AA HMA81GR7CJR8N-VK
Artikel-Nr.:
     532-50019873
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     864706-591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2666
Standard: PC4-2666V
Speicher Art: PC4-21333
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 19
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
1XD84AA, 864706-591, HMA81GR7CJR8N-VK
Kompatibilität
HP Z4 G4 Workstation, HP Z6 G4 Workstation, HP Z8 G4 Workstation
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, 1XD84AA, 864706-591, HMA81GR7CJR8N-VK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.