Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS Controller SAS 12G LLC Data Domain DS60 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS Controller SAS 12G Link Control Card (LLC) DD DS60 - 303-284-000D-02
EMC SAS Controller SAS 12G Link Control Card (LLC) DD DS60 - 303-284-000D-02
EMC SAS Controller SAS 12G Link Control Card (LLC) DD DS60 - 303-284-000D-02
EMC SAS Controller SAS 12G Link Control Card (LLC) DD DS60 - 303-284-000D-02
EMC SAS Controller SAS 12G Link Control Card (LLC) DD DS60 - 303-284-000D-02
EMC SAS Controller SAS 12G Link Control Card (LLC) DD DS60 - 303-284-000D-02
Artikel-Nr.:
     532-50019899
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     303-284-000D-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
303-284-000D-02
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS Controller Module
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
RAID
RAID Funktionalität: nein
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 4
P/N
303-284-000D-02
Kompatibilität
EMC Data Domain DS60 Expansion Shelf
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.