Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Grafikkarte
>
Artikel
Dell AMD Grafikkarte FirePro W4100 2GB 4x Mini DP PCI-E - 25D14 REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50019904
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
25D14
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Technische Spezifikationen
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: FirePro W4100
Speicher (MB): 2048
Speichertyp: GDDR5 SDRAM 128-bit
Maximale Auflösung digital: 4096 x 2160 @ 60 Hz
DirectX Version: 12
OpenGL Version: 4.3
Shader Model: 5.0
max. Anzahl unterstützter Bildschirme: 4
Digital Video Standard: DisplayPort
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 3.0
Kühlung aktiv: ja
Maximale Leistungsaufnahme: 50 Watt
Anschlüsse
Mini DisplayPort: 4
P/N
025D14, 25D14
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Komponenten
>
Grafikkarten
>
Pci-E
Weitere Suchbegriffe:
grafikkarte
,
025D14
,
25D14
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen