Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 3647 22-Core Xeon Gold 6152 2,1GHz 30,25MB - SR3B4 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 3647 22-Core Xeon Gold 6152 2,1GHz 30,25MB - SR3B4
Intel CPU Sockel 3647 22-Core Xeon Gold 6152 2,1GHz 30,25MB - SR3B4
Intel CPU Sockel 3647 22-Core Xeon Gold 6152 2,1GHz 30,25MB - SR3B4
Intel CPU Sockel 3647 22-Core Xeon Gold 6152 2,1GHz 30,25MB - SR3B4
Intel CPU Sockel 3647 22-Core Xeon Gold 6152 2,1GHz 30,25MB - SR3B4
Intel CPU Sockel 3647 22-Core Xeon Gold 6152 2,1GHz 30,25MB - SR3B4
Artikel-Nr.:
     532-50019974
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR3B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 22
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2100
Sockeltyp: FCLGA3647
Stepping: H0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: Gold 6152
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 140
Anzahl UPI Links: 3
PCIe 3.0 Lanes: 48
Max. Speicherkapazität in GB: 768
L3 Cache (MB): 30,25
Hinweis
Achtung: Multiprozessorfähig
P/N
SR3B4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, SR3B4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.