Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X520-SR2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E LP - E10G42BFSRBLK REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel X520-SR2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E LP - E10G42BFSRBLK
Intel X520-SR2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E LP - E10G42BFSRBLK
Intel X520-SR2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E LP - E10G42BFSRBLK
Intel X520-SR2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E LP - E10G42BFSRBLK
Intel X520-SR2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E LP - E10G42BFSRBLK
Intel X520-SR2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E LP - E10G42BFSRBLK
Artikel-Nr.:
     532-50019975
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E10G42BFSRBLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte intel
sfp netzwerkkarte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 10 Gigabit Ethernet Adapter
Controller-Schnittstellentyp: 10 Gigabit-Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Low Profile: ja
PCI-Variante: PCI-E 2.0 x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
SFP+ (mini-GBIC): 2
P/N
E10G42BFSRBLK
Lieferumfang
ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: E10G42BFSRBLK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.