Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Heatsink Standard 1U ProLiant DL360 Gen10 872452-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Heatsink Standard 1U ProLiant DL360 Gen10 872452-001
HPE Heatsink Standard 1U ProLiant DL360 Gen10 872452-001
HPE Heatsink Standard 1U ProLiant DL360 Gen10 872452-001
HPE Heatsink Standard 1U ProLiant DL360 Gen10 872452-001
HPE Heatsink Standard 1U ProLiant DL360 Gen10 872452-001
HPE Heatsink Standard 1U ProLiant DL360 Gen10 872452-001
HPE Heatsink Standard 1U ProLiant DL360 Gen10 872452-001
Artikel-Nr.:
     532-50020104
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872452-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Technische Spezifikationen
Passiv: ja
Typ: Prozessorkühler
P/N
872452-001
Kompatibilität
HPE Cloudline CL2600 Gen10, HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DL560 Gen10, HPE ProLiant DL580 Gen10, HPE ProLiant DX380 Gen10, HPE ProLiant DX560 Gen10, StoreEasy 1000 Storage, StoreEasy 1460 Storage, StoreEasy 1560 Storage, StoreEasy 1660 Storage
Lieferumfang
ohne CPU Clip
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 872452-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.