Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
Dell PERC H745 16-CH 4GB SAS 12G SATA 6G SlimSAS PCI-e - 4TJGJ REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50020105
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
4TJGJ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 16
Battery Modul: ja
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps
max. Anzahl Peripheriegeräte: 32
PCI-Variante: PCI-E 3.1 x8
Puffergröße (MB): 4096
Batterieart: Li-Ion Akku
Leistung in Wh: 1,8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
Slim-SAS (SFF-8654) - intern: 2
P/N
04TJGJ, 07XF2T, 4TJGJ, 7XF2T
Kompatibilität
PowerEdge C6520, PowerEdge C6525
Lieferumfang
inkl. Batterie, ohne Slotblende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Komponenten
>
Controller
>
Raid-Controller
Weitere Suchbegriffe:
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
dell sas controller
,
sas controller
,
pcie sas controller
,
04TJGJ
,
07XF2T
,
4TJGJ
,
7XF2T
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,87*
€ 372,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen