Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC UDIMM 1R Hynix REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC UDIMM 1R - S26361-F3909-L615 HMA81GU7AFR8N-UH
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC UDIMM 1R - S26361-F3909-L615 HMA81GU7AFR8N-UH
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC UDIMM 1R - S26361-F3909-L615 HMA81GU7AFR8N-UH
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC UDIMM 1R - S26361-F3909-L615 HMA81GU7AFR8N-UH
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC UDIMM 1R - S26361-F3909-L615 HMA81GU7AFR8N-UH
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC UDIMM 1R - S26361-F3909-L615 HMA81GU7AFR8N-UH
Artikel-Nr.:
     532-50020119
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38049548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2400
Standard: PC4-2400T
Speicher Art: PC4-19200
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 17
Rank: Single
ECC: ja
Unbuffered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
38049548, HMA81GU7AFR8N-UH, S26361-F3909-L615
Kompatibilität
Primergy TX1310 M3, Primergy TX1320 M3, Primergy TX1330 M3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, 38049548, HMA81GU7AFR8N-UH, S26361-F3909-L615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.