Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI 868924-001 868814-B21 VK000240GWCFD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI 868924-001 868814-B21 VK000240GWCFD
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI 868924-001 868814-B21 VK000240GWCFD
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI 868924-001 868814-B21 VK000240GWCFD
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI 868924-001 868814-B21 VK000240GWCFD
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI 868924-001 868814-B21 VK000240GWCFD
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G SFF RI 868924-001 868814-B21 VK000240GWCFD
Artikel-Nr.:
     532-50020138
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     866615-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 240
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 520 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 480 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 97000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 24000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF G8/G9/G10
Besonderheit: Digitally Signed Firmware, Read Intensive
P/N
866615-001, 868814-B21, 868924-001, VK000240GWCFD
Kompatibilität
HP ProLiant BL460c Gen8 Server Blade, HP ProLiant DL160Gen8, HP ProLiant DL320e Gen8, HP ProLiant DL360e Gen8, HP ProLiant DL360p Gen8, HP ProLiant DL380e Gen8, HP ProLiant DL380p Gen8, HP ProLiant ML350e Gen8 v2, HP ProLiant ML350pGen8, HPE Apollo 6500, HPE ProLiant BL420c Gen8 Server Blade, HPE Proliant BL460c Gen10 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL465c Gen8 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen10 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen8 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL320eGen8 v2, HPE ProLiant DL360 Gen10 Server, HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen10 Server, HPE ProLiant DL385p Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen10 Server, HPE ProLiant DL560 Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen10 Server, HPE ProLiant DL580 Gen8, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML310e Gen8 v2, HPE ProLiant ML350 Gen10 Server, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen8 Graphics Server Blade, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE ProLiant XL230a Gen9 Server, HPE ProLiant XL230k Gen10, HPE ProLiant XL250a Gen9 Server, HPE StoreEasy 1000 Storage, HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.