Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SATA-SSD 480GB SATA 6G 2,5" - 00PH833 4XB0K12360 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SATA-SSD 480GB SATA 6G 2,5" - 00PH833 4XB0K12360
Lenovo SATA-SSD 480GB SATA 6G 2,5" - 00PH833 4XB0K12360
Lenovo SATA-SSD 480GB SATA 6G 2,5" - 00PH833 4XB0K12360
Lenovo SATA-SSD 480GB SATA 6G 2,5" - 00PH833 4XB0K12360
Lenovo SATA-SSD 480GB SATA 6G 2,5" - 00PH833 4XB0K12360
Lenovo SATA-SSD 480GB SATA 6G 2,5" - 00PH833 4XB0K12360
Lenovo SATA-SSD 480GB SATA 6G 2,5" - 00PH833 4XB0K12360
Artikel-Nr.:
     532-50020226
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0K12360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 480
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 520 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 480 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 97000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 16000
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 2,5"
P/N
00PH833, 4XB0K12360
Kompatibilität
Lenovo ThinkServer RD350 (E5 v4), Lenovo ThinkServer RD450 (E5 v4), Lenovo ThinkServer RD550 (E5 v4), Lenovo ThinkServer TD350 (E5 v3), Lenovo ThinkServer TD350 (E5 v4), Lenovo ThinkServer TS450 (E3 v5)
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.