Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arista Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - XVR-10001-20 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arista Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - XVR-10001-20
Arista Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - XVR-10001-20
Arista Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - XVR-10001-20
Arista Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - XVR-10001-20
Arista Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - XVR-10001-20
Arista Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - XVR-10001-20
Arista Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - XVR-10001-20
Artikel-Nr.:
     532-50020239
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XVR-10001-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SR
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 400 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
SFP-10G-SR, XVR-10001-20
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: arista gbic-modul, gbic modul, SFP-10G-SR, XVR-10001-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.