Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Apollo Platform Manager (APM) Apollo k6000 Chassis REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Apollo Platform Manager (APM) Apollo k6000 Chassis - 864042-001 859364-B21
HP Apollo Platform Manager (APM) Apollo k6000 Chassis - 864042-001 859364-B21
HP Apollo Platform Manager (APM) Apollo k6000 Chassis - 864042-001 859364-B21
HP Apollo Platform Manager (APM) Apollo k6000 Chassis - 864042-001 859364-B21
HP Apollo Platform Manager (APM) Apollo k6000 Chassis - 864042-001 859364-B21
HP Apollo Platform Manager (APM) Apollo k6000 Chassis - 864042-001 859364-B21
HP Apollo Platform Manager (APM) Apollo k6000 Chassis - 864042-001 859364-B21
Artikel-Nr.:
     532-50020290
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     864042-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
850967-002
852417-001
859364-B21
864042-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Management Module
Controller-Schnittstellentyp: Gigabit-Ethernet
Formfaktor: Plug-in-Modul
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Anschlüsse
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - RJ-14: 1
P/N
850967-002, 852417-001, 859364-B21, 864042-001, 867481-002
Kompatibilität
HPE Apollo K6000 Chassis, HPE Apollo w6000 Chassis
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne serielles Kabel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 867481-002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.