Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Heatsink Standard narrow pitch rear CPU XL230k Gen10 868261-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Heatsink Standard narrow pitch rear CPU XL230k Gen10 868261-001
HPE Heatsink Standard narrow pitch rear CPU XL230k Gen10 868261-001
HPE Heatsink Standard narrow pitch rear CPU XL230k Gen10 868261-001
HPE Heatsink Standard narrow pitch rear CPU XL230k Gen10 868261-001
HPE Heatsink Standard narrow pitch rear CPU XL230k Gen10 868261-001
HPE Heatsink Standard narrow pitch rear CPU XL230k Gen10 868261-001
HPE Heatsink Standard narrow pitch rear CPU XL230k Gen10 868261-001
Artikel-Nr.:
     532-50020300
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     868261-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Technische Spezifikationen
Front: ja
Max TDP (Thermal Design Power): 145 Watt
Passiv: ja
Rear: ja
Typ: Prozessorkühler
P/N
868261-001
Kompatibilität
HPE ProLiant XL230k Gen10
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 868261-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.