Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 3647 10-Core Xeon Gold 5115 2,4GHz 13,75MB - SR3GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 3647 10-Core Xeon Gold 5115 2,4GHz 13,75MB - SR3GB
Intel CPU Sockel 3647 10-Core Xeon Gold 5115 2,4GHz 13,75MB - SR3GB
Intel CPU Sockel 3647 10-Core Xeon Gold 5115 2,4GHz 13,75MB - SR3GB
Intel CPU Sockel 3647 10-Core Xeon Gold 5115 2,4GHz 13,75MB - SR3GB
Intel CPU Sockel 3647 10-Core Xeon Gold 5115 2,4GHz 13,75MB - SR3GB
Intel CPU Sockel 3647 10-Core Xeon Gold 5115 2,4GHz 13,75MB - SR3GB
Intel CPU Sockel 3647 10-Core Xeon Gold 5115 2,4GHz 13,75MB - SR3GB
Artikel-Nr.:
     532-50020309
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR3GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 10
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2400
Sockeltyp: FCLGA3647
Stepping: M0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: Gold 5115
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 85
Anzahl UPI Links: 2
PCIe 3.0 Lanes: 48
Max. Speicherkapazität in GB: 768
L3 Cache (MB): 13,75
Hinweis
Achtung: Multiprozessorfähig
P/N
SR3GB
Kompatibilität
Dell PowerEdge R740xd, HPE ProLiant DL360 Gen10
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon, intel xeon 10 core, SR3GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.