Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Integrated Raid Controller S6i 2-CH 1GB SAS 6G - G35316-612 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Integrated Raid Controller S6i 2-CH 1GB SAS 6G - G35316-612
Intel Integrated Raid Controller S6i 2-CH 1GB SAS 6G - G35316-612
Intel Integrated Raid Controller S6i 2-CH 1GB SAS 6G - G35316-612
Intel Integrated Raid Controller S6i 2-CH 1GB SAS 6G - G35316-612
Intel Integrated Raid Controller S6i 2-CH 1GB SAS 6G - G35316-612
Intel Integrated Raid Controller S6i 2-CH 1GB SAS 6G - G35316-612
Intel Integrated Raid Controller S6i 2-CH 1GB SAS 6G - G35316-612
Artikel-Nr.:
     532-50020431
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     G35316-612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 6G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 2
Battery Modul: nein
Controller Flash Speicher (GB): 1
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
Puffergröße (MB): 1024
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
G35316-612
Kompatibilität
Intel R1208WT2GS
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.