Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RAID Contr SA P542D NVMe SAS Mezz Synergy 480 Gen9 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Smart Array P542D 2GB SAS NVMe Mezzanine Synergy Gen9 759557-B21 789883-001
HPE Smart Array P542D 2GB SAS NVMe Mezzanine Synergy Gen9 759557-B21 789883-001
HPE Smart Array P542D 2GB SAS NVMe Mezzanine Synergy Gen9 759557-B21 789883-001
HPE Smart Array P542D 2GB SAS NVMe Mezzanine Synergy Gen9 759557-B21 789883-001
HPE Smart Array P542D 2GB SAS NVMe Mezzanine Synergy Gen9 759557-B21 789883-001
HPE Smart Array P542D 2GB SAS NVMe Mezzanine Synergy Gen9 759557-B21 789883-001
HPE Smart Array P542D 2GB SAS NVMe Mezzanine Synergy Gen9 759557-B21 789883-001
Artikel-Nr.:
     532-50020454
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     789883-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G/PCIe (NVMe)
Formfaktor: Mezzanine Karte
Battery Modul: nein
Controller Flash Speicher (GB): 2
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
Erweiterung - SAS/PCIe - SFF-8612: 2
P/N
759557-B21, 789883-001
Kompatibilität
HPE ProLiant XL270d Gen9, HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module, HPE Synergy 480 Gen9 Compute Modules, HPE Synergy 620 Gen9 Compute Modules, HPE Synergy 660 Gen9 Compute Modules, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Modules, HPE Synergy D3940 Storage Module
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.