Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE NVMe Cable 2x Mini SAS double-wide 93cm 826898-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE NVMe Cable 2x Mini SAS double-wide 93cm 826898-001
HPE NVMe Cable 2x Mini SAS double-wide 93cm 826898-001
HPE NVMe Cable 2x Mini SAS double-wide 93cm 826898-001
HPE NVMe Cable 2x Mini SAS double-wide 93cm 826898-001
HPE NVMe Cable 2x Mini SAS double-wide 93cm 826898-001
HPE NVMe Cable 2x Mini SAS double-wide 93cm 826898-001
HPE NVMe Cable 2x Mini SAS double-wide 93cm 826898-001
Artikel-Nr.:
     532-50020502
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     826898-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
m2 festplatte
Technische Spezifikationen
Typ: NVMe Cable
Länge: 93 cm
Anschluss 1: Mini-SAS double-wide connector
Anschluss 2: Mini-SAS double-wide connector abgewinkelt
P/N
822780-001, 826898-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL380 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 822780-001, 826898-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.