Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Electronics Switch Netzteil DPS-450AB-8 450W REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta Electronics Switch Netzteil DPS-450AB-8 450W
Delta Electronics Switch Netzteil DPS-450AB-8 450W
Delta Electronics Switch Netzteil DPS-450AB-8 450W
Delta Electronics Switch Netzteil DPS-450AB-8 450W
Delta Electronics Switch Netzteil DPS-450AB-8 450W
Delta Electronics Switch Netzteil DPS-450AB-8 450W
Delta Electronics Switch Netzteil DPS-450AB-8 450W
Artikel-Nr.:
     532-50020559
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     DPS-450AB-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DPS-450AB-8
DPS-450AB-8 F
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Switch-Netzteil
Eingangsspannung: 100-240 V
Ausgangsspannung: 12 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 450 Watt
Max. Stromstärke - Ausgang: 37 A
Netzschalter: nein
Anschlüsse
IEC 60320 C14: 1
P/N
DPS-450AB-8, DPS-450AB-8 F
Kompatibilität
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.