Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR4 RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB2-CVF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR4 RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB2-CVF
Samsung DDR4 RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB2-CVF
Samsung DDR4 RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB2-CVF
Samsung DDR4 RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB2-CVF
Samsung DDR4 RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB2-CVF
Samsung DDR4 RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB2-CVF
Samsung DDR4 RAM 32GB PC4-2933Y ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB2-CVF
Artikel-Nr.:
     532-50020614
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40CB2-CVF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 32
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2933
Standard: PC4-2933Y
Speicher Art: PC4-23466
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 21
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
M393A4K40CB2-CVF
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.