Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 45K0629 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 45K0629
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 45K0629
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 45K0629
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 45K0629
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 45K0629
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 45K0629
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 45K0629
Artikel-Nr.:
     532-50020681
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45K0629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Bauform: 3,5"
P/N
45K0629
Kompatibilität
ThinkCentre M71e, ThinkCentre M720e, ThinkCentre M725s, ThinkCentre M72e, ThinkCentre M76, ThinkCentre M82, ThinkCentre M91, ThinkCentre M92, ThinkCentre M92p, ThinkStation D30, ThinkStation E32, ThinkStation P300, ThinkStation P500, ThinkStation P700, ThinkStation P900, ThinkStation S20
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.