Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 45K0405 45K0410 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 45K0405 45K0410
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 45K0405 45K0410
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 45K0405 45K0410
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 45K0405 45K0410
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 45K0405 45K0410
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 45K0405 45K0410
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 45K0405 45K0410
Artikel-Nr.:
     532-50020684
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45K0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 16
Bauform: 3,5"
P/N
45K0405, 45K0410
Kompatibilität
ThinkCentre A57, ThinkCentre A58, ThinkCentre A58e, ThinkCentre A61, ThinkCentre A62, ThinkCentre A63, ThinkCentre A70, ThinkCentre A85, ThinkCentre M57, ThinkCentre M57e, ThinkCentre M57p, ThinkCentre M58, ThinkCentre M58e, ThinkCentre M58p, ThinkCentre M60e, ThinkCentre M70e, ThinkCentre M71e, ThinkCentre M72e, ThinkCentre M75e, ThinkCentre M76, ThinkCentre M80, ThinkCentre M81, ThinkCentre M90, ThinkCentre M90p, ThinkStation C20, ThinkStation C20x, ThinkStation D10, ThinkStation D20, ThinkStation E20, ThinkStation E30, ThinkStation S10, ThinkStation S20
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.