Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 00PC550 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 00PC550
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 00PC550
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 00PC550
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 00PC550
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 00PC550
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 00PC550
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 00PC550
Artikel-Nr.:
     532-50020685
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00PC550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 16
Bauform: 3,5"
P/N
00PC550
Kompatibilität
ThinkCentre M70c, ThinkCentre M70s, ThinkCentre M70t, ThinkCentre M710e, ThinkCentre M720s, ThinkCentre M720t, ThinkCentre M725s, ThinkCentre M80s, ThinkCentre M80t, ThinkCentre M90s, ThinkCentre M90t, ThinkCentre M920s, ThinkStation P310, ThinkStation P410, ThinkStation P510, ThinkStation P710, ThinkStation P910
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.