Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blade Switch Brocade 8/24c FC 8Gbps c-class AJ821B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAN Switch Brocade 8/24c FC 8Gbps BladeSystem c-class - AJ821B 489865-002
HP SAN Switch Brocade 8/24c FC 8Gbps BladeSystem c-class - AJ821B 489865-002
HP SAN Switch Brocade 8/24c FC 8Gbps BladeSystem c-class - AJ821B 489865-002
HP SAN Switch Brocade 8/24c FC 8Gbps BladeSystem c-class - AJ821B 489865-002
HP SAN Switch Brocade 8/24c FC 8Gbps BladeSystem c-class - AJ821B 489865-002
HP SAN Switch Brocade 8/24c FC 8Gbps BladeSystem c-class - AJ821B 489865-002
HP SAN Switch Brocade 8/24c FC 8Gbps BladeSystem c-class - AJ821B 489865-002
Artikel-Nr.:
     532-50020770
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ821B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
489865-002
AJ821B
HSTNS-BC23-N
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN-Switch
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Gbps: 8
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP+: 8
Installierte Lizenzen
Enhanced Group Management License: Ja
Fabric License: ja
Full Ports on Demand License: ja
Hinweis
Extern 8Gb Port: 8
Intern 8Gb Port: 16
P/N
489865-002, AJ821B, HSTNS-BC23-N
Kompatibilität
HP BladeSystem c-Class, HP BladeSystem c3000 Enclosure, HP BladeSystem c7000 Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.