Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Backplane Power Cable PE R820 - Y12H1 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Backplane Power Cable PE R820 - Y12H1
Dell Backplane Power Cable PE R820 - Y12H1
Dell Backplane Power Cable PE R820 - Y12H1
Dell Backplane Power Cable PE R820 - Y12H1
Dell Backplane Power Cable PE R820 - Y12H1
Dell Backplane Power Cable PE R820 - Y12H1
Dell Backplane Power Cable PE R820 - Y12H1
Artikel-Nr.:
     532-50020833
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Y12H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0Y12H1
Y12H1
Technische Spezifikationen
Typ: Backplane Power Cable
Länge: 16 cm
Anschluss 1: 8-pin
Anschluss 2: 8-pin
P/N
0Y12H1, Y12H1
Kompatibilität
PowerEdge R820
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.