Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module 12-Port Synergy 12000 755985-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module 12-Port Synergy 12000 755985-B21
HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module 12-Port Synergy 12000 755985-B21
HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module 12-Port Synergy 12000 755985-B21
HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module 12-Port Synergy 12000 755985-B21
HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module 12-Port Synergy 12000 755985-B21
HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module 12-Port Synergy 12000 755985-B21
HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module 12-Port Synergy 12000 755985-B21
Artikel-Nr.:
     532-50020874
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     755985-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
755985-B21
758686-001
844771-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 12Gb SAS Connection Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Serial Attached SCSI
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Maximum Power Rating: 32 Watt
Leistungsmerkmale
SNMPv1: ja
P/N
755985-B21, 758686-001, 844771-001
Kompatibilität
HPE Synergy 12000 Frame, HPE Synergy D3940 Storage Module
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.