Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2933Y ECC RDIMM 1R Hynix REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2933Y ECC RDIMM 1R S26361-F4083-L108 HMA81GR7CJR8N-WM
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2933Y ECC RDIMM 1R S26361-F4083-L108 HMA81GR7CJR8N-WM
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2933Y ECC RDIMM 1R S26361-F4083-L108 HMA81GR7CJR8N-WM
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2933Y ECC RDIMM 1R S26361-F4083-L108 HMA81GR7CJR8N-WM
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2933Y ECC RDIMM 1R S26361-F4083-L108 HMA81GR7CJR8N-WM
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2933Y ECC RDIMM 1R S26361-F4083-L108 HMA81GR7CJR8N-WM
Fujitsu DDR4-RAM 8GB PC4-2933Y ECC RDIMM 1R S26361-F4083-L108 HMA81GR7CJR8N-WM
Artikel-Nr.:
     532-50020912
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4083-L108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2933
Standard: PC4-2933Y
Speicher Art: PC4-21333
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 21
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
HMA81GR7CJR8N-WM, S26361-F4083-L108
Kompatibilität
Primergy RX2520 M5, Primergy RX2530 M5, Primergy RX2540 M5, Primergy RX4770 M5, Primergy TX2550 M5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, HMA81GR7CJR8N-WM, S26361-F4083-L108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.