Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server-Netzteil SR550 SR650 750W - 01GV266 FSF055 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server-Netzteil SR550 SR650 750W - 01GV266 FSF055
Lenovo Server-Netzteil SR550 SR650 750W - 01GV266 FSF055
Lenovo Server-Netzteil SR550 SR650 750W - 01GV266 FSF055
Lenovo Server-Netzteil SR550 SR650 750W - 01GV266 FSF055
Lenovo Server-Netzteil SR550 SR650 750W - 01GV266 FSF055
Lenovo Server-Netzteil SR550 SR650 750W - 01GV266 FSF055
Lenovo Server-Netzteil SR550 SR650 750W - 01GV266 FSF055
Artikel-Nr.:
     532-50020920
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01GV266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
Wiederaufbereitete IT Technik
server-netzteil 750w
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
High Efficiency: Ja (80 PLUS Platinum)
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 750 Watt
P/N
01GV266, FSF055, SP57A02019
Kompatibilität
ThinkAgile HX2320 Appliance 7X83, ThinkAgile HX2321 Certified Node 7Y89, 7Z04, ThinkAgile HX3520-G Appliance 7X84, ThinkAgile HX7521-N Certified Node 7Y90, 7Z05, ThinkAgile VX 1U Certified Node 7Y93, ThinkAgile VX2320 7Y13, ThinkStation P920 Rack Workstation 7X06, ThinkSystem SR530 7X07, 7X08, ThinkSystem SR550 7X03, 7X04, ThinkSystem SR570 7Y02, 7Y03, ThinkSystem SR590 7X98, 7X99, ThinkSystem SR630 7X01, 7X02, ThinkSystem SR635 7Y98, 7Y99, ThinkSystem SR650 7X05. 7X06, ThinkSystem SR655 7Y00, 7Z01, ThinkSystem SR850 7X18, 7X19, ThinkSystem SR850P 7D2F, 7D2G, 7D2H, ThinkSystem SR860 7X69, 7X70, ThinkSystem ST550 7X09, 7X10
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik lenovo, 01GV266, FSF055, SP57A02019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.