Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM SM 4R 850882-001 M386A8K40BM2-CTD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM SM 4R 850882-001 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM SM 4R 850882-001 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM SM 4R 850882-001 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM SM 4R 850882-001 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM SM 4R 850882-001 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM SM 4R 850882-001 M386A8K40BM2-CTD
HPE DDR4-RAM 64GB PC4-2666V ECC LRDIMM SM 4R 850882-001 M386A8K40BM2-CTD
Artikel-Nr.:
     532-50020949
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     850882-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 64
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2666
Standard: PC4-2666V
Speicher Art: PC4-21333
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 19
Rank: Quad
ECC: ja
Load Reduced: ja
Spannung: 1,2 V
Smart Memory: ja
P/N
815101-B21, 840759-091, 850882-001, M386A8K40BM2-CTD
Kompatibilität
HPE ProLiant BL460c Gen10, HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DL560 Gen10, HPE ProLiant DL580 Gen10, HPE ProLiant ML350 Gen10, HPE ProLiant XL170r Gen10, HPE ProLiant XL190r Gen10, HPE ProLiant XL230k Gen10, HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 660 Gen10 Compute Module
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, hp ddr ram, 815101-B21, 840759-091, 850882-001, M386A8K40BM2-CTD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.