Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RAID Controller Smart Array P440 8-CH SAS 12G 4GB PCI-E 749797-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE RAID Controller Smart Array P440 8-CH SAS 12G 4GB PCI-E 749797-001
HPE RAID Controller Smart Array P440 8-CH SAS 12G 4GB PCI-E 749797-001
HPE RAID Controller Smart Array P440 8-CH SAS 12G 4GB PCI-E 749797-001
HPE RAID Controller Smart Array P440 8-CH SAS 12G 4GB PCI-E 749797-001
HPE RAID Controller Smart Array P440 8-CH SAS 12G 4GB PCI-E 749797-001
HPE RAID Controller Smart Array P440 8-CH SAS 12G 4GB PCI-E 749797-001
HPE RAID Controller Smart Array P440 8-CH SAS 12G 4GB PCI-E 749797-001
Artikel-Nr.:
     532-50020975
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     749797-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate in MByte/s: 1200
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 4096
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
Mini SAS Double Wide 8x: 1
P/N
726821-B21, 749797-001
Kompatibilität
Apollo 4200, Apollo 4500, Apollo 6000, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL360 Gen9, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML30 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9
Lieferumfang
inkl. 4GB FBWC, ohne air flow baffle
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.