Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Mellanox Infiniband QDR/FDR Modular Mgmt Board REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Mellanox Infiniband QDR/FDR Modular Management Board - 687092-001 674280-B21
HP Mellanox Infiniband QDR/FDR Modular Management Board - 687092-001 674280-B21
HP Mellanox Infiniband QDR/FDR Modular Management Board - 687092-001 674280-B21
HP Mellanox Infiniband QDR/FDR Modular Management Board - 687092-001 674280-B21
HP Mellanox Infiniband QDR/FDR Modular Management Board - 687092-001 674280-B21
HP Mellanox Infiniband QDR/FDR Modular Management Board - 687092-001 674280-B21
HP Mellanox Infiniband QDR/FDR Modular Management Board - 687092-001 674280-B21
Artikel-Nr.:
     532-50021260
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     687092-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
674280-B21
687092-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Mellanox Modular Management Board
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: InfiniBand
Datenübertragungsrate in Gbps: 40, 56
Anschlüsse
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - I2C - RJ-45: 1
P/N
674280-B21, 687092-001
Kompatibilität
Mellanox IS5200
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.