Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Streamer
>
Artikel
HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 920 intern LTO-3 HH MSL G3 - AH173B REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50021271
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
AH173B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
streamer scsi lto intern
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Half Height
Datenübertragungsrate (SCSI): 320 Mbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 160 MBps
Datentransferrate nativ: 80 MBps
Interface: Ultra-320 SCSI LVD
Standard: LTO-Ultrium 3
Medien
Typ: LTO-Ultrium 2, 3
Kapazität nativ: 400 GB
Kapazität komprimiert: 800 GB
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 2
P/N
695117-001, AH173B
Kompatibilität
HP StorageWorks MSL4048 Tape Library, HP StorageWorks MSL8096 Tape Library, HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader, HPE StoreEver MSL2024 Tape Library
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne SCSI Terminator
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Bandlaufwerk
>
Intern
>
LTO
Weitere Suchbegriffe:
lto bandlaufwerk
,
bandlaufwerk hp
,
695117-001
,
AH173B
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen