Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel GBIC-Modul 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - E65689-002 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - E65689-002 FTLX8571D3BCV-I3
Intel Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - E65689-002 FTLX8571D3BCV-I3
Intel Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - E65689-002 FTLX8571D3BCV-I3
Intel Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - E65689-002 FTLX8571D3BCV-I3
Intel Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - E65689-002 FTLX8571D3BCV-I3
Intel Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - E65689-002 FTLX8571D3BCV-I3
Intel Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - E65689-002 FTLX8571D3BCV-I3
Artikel-Nr.:
     532-50021304
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E65689-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SR
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 300 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
E65689-002, FTLX8571D3BCV, FTLX8571D3BCV-I3
Kompatibilität
Ethernet Server Adapter X520 Family
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sfp-modul intel, gbic modul, E65689-002, FTLX8571D3BCV, FTLX8571D3BCV-I3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.