Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finisar Transceiver Modul 10GbE 10Gbit 1310nm Singlemode - FTLX1471D3BCL REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finisar Transceiver Modul 10GbE 10Gbit 1310nm Singlemode - FTLX1471D3BCL
Finisar Transceiver Modul 10GbE 10Gbit 1310nm Singlemode - FTLX1471D3BCL
Finisar Transceiver Modul 10GbE 10Gbit 1310nm Singlemode - FTLX1471D3BCL
Finisar Transceiver Modul 10GbE 10Gbit 1310nm Singlemode - FTLX1471D3BCL
Finisar Transceiver Modul 10GbE 10Gbit 1310nm Singlemode - FTLX1471D3BCL
Finisar Transceiver Modul 10GbE 10Gbit 1310nm Singlemode - FTLX1471D3BCL
Finisar Transceiver Modul 10GbE 10Gbit 1310nm Singlemode - FTLX1471D3BCL
Artikel-Nr.:
     532-50021312
Hersteller:
     Finisar
Herst.-Nr.:
     FTLX1471D3BCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser - Single Mode
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-LR/LW, 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 1310 nm
max. Übertragungsabstand: 10000 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
FTLX1471D3BCL
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: finisar gbic-modul, gbic modul, FTLX1471D3BCL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.