Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Netzwerkadapter 642SFP28 2x 10/25GbE SFP28 LP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Netzwerkadapter 642SFP28 2x 10/25GbE SFP28 PCI-e LP - P24837-B21 P25987-001
HPE Netzwerkadapter 642SFP28 2x 10/25GbE SFP28 PCI-e LP - P24837-B21 P25987-001
HPE Netzwerkadapter 642SFP28 2x 10/25GbE SFP28 PCI-e LP - P24837-B21 P25987-001
HPE Netzwerkadapter 642SFP28 2x 10/25GbE SFP28 PCI-e LP - P24837-B21 P25987-001
HPE Netzwerkadapter 642SFP28 2x 10/25GbE SFP28 PCI-e LP - P24837-B21 P25987-001
HPE Netzwerkadapter 642SFP28 2x 10/25GbE SFP28 PCI-e LP - P24837-B21 P25987-001
HPE Netzwerkadapter 642SFP28 2x 10/25GbE SFP28 PCI-e LP - P24837-B21 P25987-001
Artikel-Nr.:
     532-50021360
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P25987-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX512A-ACAT
P24837-B21
P25987-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 10/25 Gigabit Ethernet Adapter
Controller-Schnittstellentyp: 10/25 Gigabit Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Gbps: 10, 25
Low Profile: ja
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
Anschlüsse
SFP28 (mini-GBIC): 2
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung: ja
TCP/IP-Offloading: ja
Remote Direct Memory Access (RDMA): ja
Pre-Boot Execution Environment (PXE): ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
MCX512A-ACAT, P24837-B21, P25987-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DX360 Gen10
Lieferumfang
ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.