Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server-Netzteil PowerEdge R7525 1400W - 6C11W New Pulled


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server-Netzteil PowerEdge R7525 1400W - 6C11W New Pulled
Dell Server-Netzteil PowerEdge R7525 1400W - 6C11W New Pulled
Dell Server-Netzteil PowerEdge R7525 1400W - 6C11W New Pulled
Dell Server-Netzteil PowerEdge R7525 1400W - 6C11W New Pulled
Dell Server-Netzteil PowerEdge R7525 1400W - 6C11W New Pulled
Dell Server-Netzteil PowerEdge R7525 1400W - 6C11W New Pulled
Dell Server-Netzteil PowerEdge R7525 1400W - 6C11W New Pulled
Artikel-Nr.:
     532-50021389
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6C11W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
server-netzteil dell
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
High Efficiency: 80 PLUS Platinum - 94%
Eingangsspannung: 100-240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 1400 Watt
P/N
06C11W, 6C11W
Kompatibilität
PowerEdge R650, PowerEdge R6525, PowerEdge R750, PowerEdge R7525
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: 06C11W, 6C11W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.