Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Gehäuselüfter 2x 80mm Isilon HD400 - 100-569-310 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Gehäuselüfter 2x 80mm Isilon HD400 - 100-569-310
EMC Gehäuselüfter 2x 80mm Isilon HD400 - 100-569-310
EMC Gehäuselüfter 2x 80mm Isilon HD400 - 100-569-310
EMC Gehäuselüfter 2x 80mm Isilon HD400 - 100-569-310
EMC Gehäuselüfter 2x 80mm Isilon HD400 - 100-569-310
EMC Gehäuselüfter 2x 80mm Isilon HD400 - 100-569-310
EMC Gehäuselüfter 2x 80mm Isilon HD400 - 100-569-310
Artikel-Nr.:
     532-50021570
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     100-569-310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Größe in mm Lüfter 2: 80
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
100-569-310, 100-569-310-00
Kompatibilität
EMC Isilon HD400
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 100-569-310, 100-569-310-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.