Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7302 16-Core 3GHz 128MB L3 PCIe 4.0 x128 SP3 - 100-000000043 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7302 16-Core 3GHz 128MB L3 PCIe 4.0 x128 SP3 - 100-000000043
AMD EPYC 7302 16-Core 3GHz 128MB L3 PCIe 4.0 x128 SP3 - 100-000000043
AMD EPYC 7302 16-Core 3GHz 128MB L3 PCIe 4.0 x128 SP3 - 100-000000043
AMD EPYC 7302 16-Core 3GHz 128MB L3 PCIe 4.0 x128 SP3 - 100-000000043
AMD EPYC 7302 16-Core 3GHz 128MB L3 PCIe 4.0 x128 SP3 - 100-000000043
AMD EPYC 7302 16-Core 3GHz 128MB L3 PCIe 4.0 x128 SP3 - 100-000000043
AMD EPYC 7302 16-Core 3GHz 128MB L3 PCIe 4.0 x128 SP3 - 100-000000043
Artikel-Nr.:
     532-50021657
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16core 3 ghz
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: EPYC
Anzahl Kerne: 16
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3000
Sockeltyp: SP3
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
Modell: 7302
TDP in Watt: 155
PCIe 3.0 Lanes: 128
Max. Speicherkapazität in GB: 4096
L3 Cache (MB): 128
Simultaneous Multithreading (SMT): ja
Vendor Lock: Unlocked, no vendor lock
P/N
100-000000043
Kompatibilität
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core, 100-000000043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,49*
€ 423,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.