Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Prozessorkühler 80mm ThinkSystem ST250 - 00FL685 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Prozessorkühler 80mm ThinkSystem ST250 - 00FL685
Lenovo Prozessorkühler 80mm ThinkSystem ST250 - 00FL685
Lenovo Prozessorkühler 80mm ThinkSystem ST250 - 00FL685
Lenovo Prozessorkühler 80mm ThinkSystem ST250 - 00FL685
Lenovo Prozessorkühler 80mm ThinkSystem ST250 - 00FL685
Lenovo Prozessorkühler 80mm ThinkSystem ST250 - 00FL685
Lenovo Prozessorkühler 80mm ThinkSystem ST250 - 00FL685
Artikel-Nr.:
     532-50021686
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FL685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
lenovo thinksystem server tower
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Typ: Prozessorkühler
P/N
00FL685, SH47A38077
Kompatibilität
Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45, Lenovo ThinkSystem ST250 7Y46, Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F, Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8G, Lenovo ThinkSystem ST250 V3 7DCE, Lenovo ThinkSystem ST250 V3 7DCF
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00FL685, SH47A38077
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.