Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Lenovo Komplettsysteme
>
Lenovo ThinkSystem Server
>
Lenovo ThinkSystem Server Tower
>
Artikel
Lenovo Gehäuselüfter 120mm ThinkSystem ST250 - 00FL690 REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50021688
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
00FL690
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 120
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter inkl. Tray
P/N
00FL690, DS12025B12H, SF17A38082
Kompatibilität
Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45, Lenovo ThinkSystem ST250 7Y46, Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F, Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8G, Lenovo ThinkSystem ST250 V3 7DCE, Lenovo ThinkSystem ST250 V3 7DCF
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Komponenten
>
Server Komponenten
>
Gehäuselüfter
Weitere Suchbegriffe:
lenovo gehäuselüfter
,
lenovo thinksystem server tower
,
00FL690
,
DS12025B12H
,
SF17A38082
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen