| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50021703 Herst.-Nr.: 00AJ021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 120
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" Simple Swap G2
- P/N
- 00AJ020, 00AJ021, 46M2770, SSDSC2BB120G4I
- Kompatibilität
- IBM System x3250 M4, IBM System x3530 M4, IBM System x3650 M4
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, interne ssd 120 gb 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", 00AJ020, 00AJ021, 46M2770, SSDSC2BB120G4I |
| | |
| |